深型換気扇フードカバー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39991833 品番 F25BN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
質量(kg)0.7 ブラウン 奥行(mm)300 縦(mm)333 横(mm)356 適応寸法(cm)換気扇:25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39991833
2020-07-28
用途:
既存カバーの取り換え
荒瀬設備 様 (建設業・工事業)

サイズが従前と同じなので、そのまま取り換えができた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする