※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 空調/換気関連部品
伊藤電気製作所の 換気扇部材
伊藤電気製作所の 換気扇用カバー・フード
深型換気扇フードカバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39991858
品番
F25BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
質量(kg)
0.7
色
ブラック
奥行(mm)
300
縦(mm)
333
横(mm)
356
適応寸法(cm)
換気扇:25