桃陽電線
桃陽電線の 空調/換気関連部品
桃陽電線の エアコン部材
桃陽電線の 配管副部材
非粘着テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39992506
品番
KVT50B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
屋内配管の仕上げ用
色
茶
材質
塩化ビニール
質量(kg)
0.2
テープ幅(mm)
50
寸法(mm×m)
50×18