吸込口径(Φmm)170
吐出口外径(Φmm)144×144
出力(kW)0.75
電圧(V)三相・380V級
周波数(Hz)50/60
最大風量(m3/min)50Hz:33、60Hz:41
最大静圧(kPa)50Hz:1.25、60Hz:1.8
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
質量(kg)33
タイプ耐熱形
回転方向左回転
構造(羽根車)エアホイル
吸気温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
吐出方向下部水平吐出