吸込口径(Φmm)300
吐出口外径(Φmm)240×240
出力(kW)3.7
電圧(V)三相・380V級
周波数(Hz)50/60
最大風量(m3/min)50Hz:100、60Hz:120
最大静圧(kPa)50Hz:2.15、60Hz:3.1
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
質量(kg)77
タイプ標準形
回転方向左回転
構造(羽根車)エアホイル
吸気温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
吐出方向下部水平吐出