※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(ITV2050-CC2S)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39998778 品番ITV2050-CC2S-X26
参考基準価格(税別)¥90,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
型式2000タイプ 接続口径1/4 ねじの種類Rc 電源電圧(V)DC24 入力信号CC-Link モニター出力スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)0.9 ケーブルコネクタストレート型3m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする