寸法A(mm)20
寸法B(mm)13
寸法C(mm)18
寸法D(mm)21.4
寸法KK(mm)M8×1.0
寸法LL(mm)66
寸法MM(mm)10
寸法T(mm)5
寸法V(mm)14
寸法WF(mm)24
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)25
作動方式復動形
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
付属品二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)
接続口径Rc1/8
形式一山クレビス一体形
クッションゴムクッション
使用ピストン速度(mm/s)50〜500
最高使用圧力(MPa)1
寸法F(mm)28
寸法P(mm)17.3
使用流体圧縮空気
寸法K(mm)12
寸法U(mm)24
保証耐圧力(MPa)1.6
寸法P1(mm)19.5
最低使用圧力(MPa)0.1
角度θ(°)22
寸法GD(mm)3
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差0+2.0mm(〜200)、0+2.4mm(200を超える〜)
寸法CD(mm)8
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法HD(mm)7
スイッチ数ヘッド側1個付
許容吸収エネルギー(J)0.166
寸法CA(mm)131
寸法CB(mm)12
寸法RD(mm)8
寸法CS(mm)76
スイッチ形番T3V
寸法MB(mm)M18×1.5
寸法CC(mm)9
寸法CJ(mm)102
寸法CM(mm)21
寸法CO(mm)22
寸法GC(mm)4
寸法CQ(mm)16
寸法CR(mm)56