内径(Φmm)175
吸込口径(Φmm)200
吸込口径s(Φmm)200
吐出口外径(Φmm)175
出力(kW)3.7
電圧(V)三相・200V級
周波数(Hz)50/60
最大風量(m3/min)50Hz:50、60Hz:60
最大静圧(kPa)50Hz:4.2、60Hz:6
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
仕様UL・CE規格認証モータ搭載
質量(kg)73
タイプ耐熱形
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
吐出方向上部水平吐出