※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMK2-CC-25-25 タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25〜) CKD 40012305 CMK2-CC-25-25 タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25〜) CKD 40012305

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ストローク(mm)25 作動方式復動形 注文コード40012305 品番CMK2-CC-25-25
参考基準価格(税別)¥5,820 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はストローク・作動方式・内容量など792種類から選べます 他の種類を見る

一般形シリンダの中で中口径(Φ20〜40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

寸法A(mm)23 寸法B(mm)17 寸法C(mm)20 寸法D(mm)26.4 寸法F(mm)32 寸法K(mm)14 寸法KK(mm)M10×1.25 寸法LL(mm)69 寸法MB(mm)M26×1.5 寸法MM(mm)12 寸法T(mm)6 寸法V(mm)16 寸法WF(mm)23 チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 作動方式復動形 用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) 付属品- 接続口径Rc1/8 形式一山クレビス一体形 クッションゴムクッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 寸法U(mm)30 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差0+2.0mm(〜200)、0+2.4mm(200を超える〜) 寸法CD(mm)8 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) スイッチ数- 許容吸収エネルギー(J)0.308 寸法CA(mm)136 寸法CB(mm)12 寸法CS(mm)76 スイッチ形番- 寸法CC(mm)9 寸法CJ(mm)104 寸法CM(mm)21 寸法CO(mm)24 寸法CQ(mm)16 寸法CR(mm)56
注意
※本製品はカシメ形のため分解できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする