WIND ZONE 高耐久接続ケーブル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード40012526 品番9907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

補強材入り

用途熱中症対策、猛暑対策 仕様バッテリー側接続1個、ファン接続側2個用
注意
※プラグの色は変更になる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40012526
2023-03-26
用途:
防寒
吉冨建装 様 (建設業・工事業)

コードだけが破損してしまい探してたところ、モノタロウにあり助かりました

対象商品:
40012526
2021-09-06
用途:
空調服予備部品

空調服の電力ケーブルは価格帯がどうであろうと断線トラブルが起きやすいので、
安い物を予備としてキープしておくために購入。
元の純正ケーブルのDCプラグは 3.8mm径 だったのですが、
こちらの製品は 3.5mm径 の仕様となっており、失敗したかなと思ったのですが、
中心電極の径は同じようで、刺して見ると問題なく保持され通電しました。
商品名で高耐久を謳っていますが、外観はごく普通のケーブルで特に丈夫そうには見えません。
まだほとんど使っていないので耐久性は不明ですが、様子を見ようと思います。
.
バッテリー側プラグから分岐ブロックまで 約 38cm
バッテリー側プラグから1つ目のファン側プラグまで 約 56cm
バッテリー側プラグから1つ目のファン側プラグまで(全長) 約 1m4cm
他社製品はバッテリー側のプラグに色が付いていてファン側は黒い物が多いですが、
この製品は逆になっているので少し違和感がありますがまあどうでもいい事でしょう。
.
電線外装に印字されている文字列→ AWM 2464 24AWG 80℃ 300v VW-1 AWM I A FT1

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする