9927 WIND ZONE ハイパワーバッテリー CUC(中国産業) 40012596

WIND ZONE ハイパワーバッテリー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量1式注文コード40012596品番9927
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

約10時間連続送風可能となるプ超大容量で高性能バッテリー。
別売りハイパワーファン接続で1日中、高風量連続稼働可能。
ファン駆動に最適なPWM制御バッテリーで夏はファン付きウェア、冬は電熱ウエアに使用可能。
過充電・過放電の保護に対応。風量4段階切替。

用途熱中症対策、猛暑対策定格容量74.37Wh定格電圧(V)7.2付属品専用AC充電器仕様ファン付きウェア対応、電熱ウェア対応、超大容量、保護回路付、クリア画面質量(g)330寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×72×23風量4段階切替(弱・中・中強・強)充電時間約10~10.5時間バッテリー容量(mAh)10050入力電圧DC8.4V 1200mA充放電回数(回)約500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40012596
2019-08-01
用途: 配管工事
柴田冷機建設業・工事業

使用量や充電量が9段階を目で確認でき使用時間や充電時間が予測できいいです、もう少し軽ければ最高です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする