寸法A(mm)23
寸法B(mm)17
寸法C(mm)20
寸法CA(mm)141
寸法CB(mm)14
寸法CC(mm)12
寸法CD(mm)10
寸法CJ(mm)106
寸法CM(mm)26
寸法CO(mm)24
寸法CQ(mm)16
寸法D(mm)33.6
寸法GC(mm)5.5
寸法GD(mm)4.5
寸法HD(mm)8.5
寸法K(mm)14
寸法KK(mm)M10×1.25
寸法LL(mm)69
寸法MB(mm)M26×1.5
寸法MM(mm)12
寸法P(mm)24.3
寸法P1(mm)25.5
寸法RD(mm)9.5
寸法T(mm)6
寸法V(mm)16
寸法WF(mm)23
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)25
作動方式復動形
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
付属品二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)
接続口径Rc1/8
形式一山クレビス一体形
クッションゴムクッション
使用ピストン速度(mm/s)50〜500
最高使用圧力(MPa)1
寸法F(mm)36
使用流体圧縮空気
寸法U(mm)34
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.1
角度θ(°)15
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差0+2.0mm(〜200)、0+2.4mm(200を超える〜)
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
スイッチ数ロッド側1個付
許容吸収エネルギー(J)0.424
寸法CS(mm)76
スイッチ形番T2V
寸法CR(mm)56