ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の 安全メガネ
ミドリ安全の 1眼型 メガネ
保護メガネ VS-304F
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40019578
品番
VS-304F
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
すっきりデザインのオーバーグラス
機能
曇り止め/メガネ併用可/角度調整可
形状
二眼型
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート(両面曇り止めコート(高性能V+コート))
付属品
専用ポーチ
質量(g)
36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×52×177
テンプル色
グリーン
材質(テンプル)
プラスチック