吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 交通標識(道路/路面/駐車場)
吾妻商会(AZUMA)の 道路標識/構内標識
反射式標識『待避所』 道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
40019684
品番
1163-HM-R
参考基準価格(税別)
¥68,480
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
道幅の狭い道路で対向車両がすれ違えるよう車を右側に停車させる場所がある事を示す標識です。
材質
アルミニウム
用途
道幅の狭い道路に取り付け。
仕様
HIP高輝度反射シート
取付金具
組数:3、寸法:60.5Φ、高リブ
縦(cm)
90
横(cm)
60
注意
※マークが左右あり。車両や自転車・歩行者の通行の妨げにならない箇所に設置。支柱含まず。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600