CMK2-CC-40-25-I タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40〜) CKD 40022875 CMK2-CC-40-25-I タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40〜) CKD 40022875

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40〜)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ストローク(mm)25 作動方式復動形 注文コード40022875 品番CMK2-CC-40-25-I
参考基準価格(税別)¥9,110 販売価格(税込) ¥9,259
販売価格(税別)
8,417
この商品はストローク・作動方式・内容量など792種類から選べます 他の種類を見る

一般形シリンダの中で中口径(Φ20〜40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

寸法A(mm)25 寸法B(mm)19 寸法C(mm)22 寸法D(mm)41.6 寸法F(mm)45 寸法K(mm)14 寸法KK(mm)M12×1.5 寸法LL(mm)73 寸法MB(mm)M26×1.5 寸法MM(mm)14 寸法T(mm)7 寸法V(mm)16 寸法WF(mm)23 チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)25 作動方式復動形 用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) 付属品一山ナックル 接続口径Rc1/8 形式一山クレビス一体形 クッションゴムクッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 寸法U(mm)43 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差0+2.0mm(〜200)、0+2.4mm(200を超える〜) 寸法CD(mm)12 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) スイッチ数- 許容吸収エネルギー(J)0.639 寸法CA(mm)151 寸法CB(mm)16 寸法CS(mm)80 スイッチ形番- 寸法CC(mm)14 寸法CJ(mm)112 寸法CM(mm)30 寸法CO(mm)30 寸法CQ(mm)20 寸法CR(mm)60
注意
※本製品はカシメ形のため分解できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:573

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40024065
2022-12-10
用途:
機械のメンテナンス

まさか同じ型番で取り付けの仕様が変わってるとは思いませんでした。
とりあえず応急加工で事なきを得ましたが、動作的には問題ないので、これはこれで仕方ないのかなと納得させました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする