チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式復動形付属品一山ナックル接続口径Rc1/8形式二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付)クッションゴムクッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)23寸法D(mm)33.6寸法B(mm)17寸法C(mm)20寸法T(mm)6使用流体圧縮空気寸法K(mm)14寸法V(mm)16保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法MM(mm)12ストローク長さの許容差0+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)寸法CD(mm)12周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法LL(mm)69寸法CP(mm)37スイッチ数-許容吸収エネルギー(J)0.424寸法CA(mm)177寸法CB(mm)18寸法CW(mm)10寸法KK(mm)M10×1.25寸法WF(mm)23スイッチ形番-寸法MB(mm)M26×1.5寸法CC(mm)12寸法CH(mm)35寸法CJ(mm)142寸法CL(mm)32寸法CM(mm)30寸法CO(mm)26寸法CV(mm)25