※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
ストローク(mm)25
作動方式復動形
注文コード40043981
品番CMK2-TA-20-25-I
参考基準価格(税別)¥6,140
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
この商品はストローク・作動方式・内容量など792種類から選べます
他の種類を見る
一般形シリンダの中で中口径(Φ20〜40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。