CMK2-TA-20-25-T2H-R-Y タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20〜) CKD 40044033 CMK2-TA-20-25-T2H-R-Y タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20〜) CKD 40044033

タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ストローク(mm)25 作動方式復動形 注文コード40044033 品番CMK2-TA-20-25-T2H-R-Y
参考基準価格(税別)¥10,050 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はストローク・作動方式・内容量など792種類から選べます 他の種類を見る

一般形シリンダの中で中口径(Φ20〜40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

ストローク(mm)25 形式ロッド側トラニオン形 チューブ内径(Φmm)20 スイッチ形番T2H スイッチ数ロッド側1個付 付属品二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 作動方式復動形 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 保証耐圧力(MPa)1.6 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) 接続口径Rc1/8 ストローク長さの許容差0+2.0mm(〜200)、0+2.4mm(200を超える〜) 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 クッションゴムクッション 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 許容吸収エネルギー(J)0.166 寸法A(mm)20 寸法B(mm)13 寸法C(mm)18 寸法D(mm)21.4 寸法F(mm)28 寸法HA(mm)26 寸法K(mm)12 寸法KK(mm)M8×1.0 寸法LL(mm)66 寸法MB(mm)M18×1.5 寸法MM(mm)10 寸法T(mm)5 寸法V(mm)14 寸法WF(mm)24 寸法X(mm)124 寸法TB(mm)4.5 寸法TD(mm)8 寸法TE(mm)9 寸法TF(mm)19.5 寸法TG(mm)84.5 寸法TH(mm)29.5 寸法TL(mm)8 寸法TM(mm)30 寸法TN(mm)46 寸法TR(mm)70 寸法TS(mm)90 寸法GC(mm)4 寸法GD(mm)3 寸法RD(mm)8 寸法HD(mm)7 寸法P(mm)17.3 寸法P1(mm)19.5 角度θ(°)22 用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
※本製品はカシメ形のため分解できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする