ストローク(mm)25
形式ロッド側トラニオン形
チューブ内径(Φmm)20
スイッチ形番T2H
スイッチ数ヘッド側1個付
付属品二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)
作動方式復動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
保証耐圧力(MPa)1.6
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
接続口径Rc1/8
ストローク長さの許容差0+2.0mm(〜200)、0+2.4mm(200を超える〜)
使用ピストン速度(mm/s)50〜500
クッションゴムクッション
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
許容吸収エネルギー(J)0.166
寸法A(mm)20
寸法B(mm)13
寸法C(mm)18
寸法D(mm)21.4
寸法F(mm)28
寸法HA(mm)26
寸法K(mm)12
寸法KK(mm)M8×1.0
寸法LL(mm)66
寸法MB(mm)M18×1.5
寸法MM(mm)10
寸法T(mm)5
寸法V(mm)14
寸法WF(mm)24
寸法X(mm)124
寸法TB(mm)4.5
寸法TD(mm)8
寸法TE(mm)9
寸法TF(mm)19.5
寸法TG(mm)84.5
寸法TH(mm)29.5
寸法TL(mm)8
寸法TM(mm)30
寸法TN(mm)46
寸法TR(mm)70
寸法TS(mm)90
寸法GC(mm)4
寸法GD(mm)3
寸法RD(mm)8
寸法HD(mm)7
寸法P(mm)17.3
寸法P1(mm)19.5
角度θ(°)22
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)