※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
J Series(JCDQA80)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
10
10
15
20
25
30
35
40
45
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40061078
品番
JCDQA80-10
参考基準価格(税別)
¥24,480
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード