ストローク(mm)200形式ロッド側トラニオン形チューブ内径(Φmm)40スイッチ形番T3Hスイッチ数ヘッド側1個付付属品二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)作動方式復動形使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1保証耐圧力(MPa)1.6周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)接続口径Rc1/8ストローク長さの許容差0+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)使用ピストン速度(mm/s)50~500クッションゴムクッション給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)許容吸収エネルギー(J)0.639寸法A(mm)25寸法B(mm)19寸法C(mm)22寸法D(mm)41.6寸法F(mm)45寸法HA(mm)35寸法K(mm)14寸法KK(mm)M12×1.5寸法LL(mm)73寸法MB(mm)M26×1.5寸法MM(mm)14寸法T(mm)7寸法V(mm)16寸法WF(mm)23寸法X(mm)137寸法TB(mm)5.5寸法TD(mm)10寸法TE(mm)11寸法TF(mm)17.5寸法TG(mm)94.5寸法TH(mm)44寸法TL(mm)9.5寸法TM(mm)53寸法TN(mm)72寸法TR(mm)93寸法TS(mm)113寸法GC(mm)7寸法GD(mm)6.5寸法RD(mm)11.5寸法HD(mm)10.5寸法P(mm)28.3寸法P1(mm)29.5角度θ(°)12