ストローク(mm)25形式ヘッド側トラニオン形チューブ内径(Φmm)32スイッチ形番-スイッチ数-付属品二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)作動方式復動形使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1保証耐圧力(MPa)1.6周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)接続口径Rc1/8ストローク長さの許容差0+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)使用ピストン速度(mm/s)50~500クッションゴムクッション給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)許容吸収エネルギー(J)0.424寸法A(mm)23寸法B(mm)17寸法C(mm)20寸法D(mm)33.6寸法HA(mm)35寸法K(mm)14寸法KK(mm)M10×1.25寸法LL(mm)69寸法MB(mm)M26×1.5寸法MM(mm)12寸法T(mm)6寸法V(mm)16寸法WF(mm)23寸法X(mm)131寸法TB(mm)5.5寸法TD(mm)10寸法TE(mm)11寸法TH(mm)39寸法TJ(mm)97.5寸法TK(mm)10.5寸法TL(mm)12寸法TM(mm)40寸法TN(mm)64寸法TR(mm)80