※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K Series(KFG2H0906)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式KFG2H0906-N03 注文コード40087382 品番KFG2H0906-N03
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は型式など3種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(inch)Φ5/16 ねじの種類NPT 接続ねじ3/8 型式KFG2H0906-N03 ねじ部(-) シール剤なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする