※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K Series(KFG2T0325)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ1/4 型式KFG2T0325-N02 ねじの種類NPT 注文コード40087617 品番KFG2T0325-N02S
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は接続ねじ・型式・ねじの種類など5種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(inch)Φ5/32 ねじの種類NPT 接続ねじ1/4 型式KFG2T0325-N02 ねじ部(S) シール剤付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする