※7-M10-2-KF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFT - 両口チーズユニオン(KFT06B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40088125 品番KFT06B-03
参考基準価格(税別)¥6,780 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
形状両口チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R 管接続口径3/8 材質黄銅 シール方式(おねじ)シール剤なし 適合チューブ内径(Φmm)4 ねじ部(-) シール剤なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする