KFW04B-01 KFW - スイベルロングエルボ(KFW04B) SMC 40088308

※7-M10-2-KF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFW - スイベルロングエルボ(KFW04B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
接続ねじ1/8
内容量1袋(10個)注文コード40088308品番KFW04B-01
参考基準価格(税別)¥7,680販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
形状スイベルロングエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8材質黄銅シール方式(おねじ)シール剤なし適合チューブ内径(Φmm)2.5ねじ部(-) シール剤なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする