※7-M10-2-KF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの くい込み管継手・インサート管継手
KFW - スイベルロングエルボ(KFW06B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
1/8
注文コード
40088326
品番
KFW06B-01
参考基準価格(税別)
¥7,190
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
スイベルロングエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
材質
黄銅
シール方式
(おねじ)シール剤なし
適合チューブ内径(Φmm)
4
ねじ部
(-) シール剤なし
CADデータダウンロード