※7-M10-2-KF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFW - スイベルロングエルボ(KFW06B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接続ねじ3/8 注文コード40088344 品番KFW06B-03
参考基準価格(税別)¥8,120 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は接続ねじなど4種類から選べます 他の種類を見る
形状スイベルロングエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R 接続ねじ3/8 材質黄銅 シール方式(おねじ)シール剤なし 適合チューブ内径(Φmm)4 ねじ部(-) シール剤なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする