※7-M10-2-KF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの くい込み管継手・インサート管継手
KFY - サービスチーズユニオン(KFY08B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40088448
品番
KFY08B-01
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
形状
サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
材質
黄銅
シール方式
(おねじ)シール剤なし
適合チューブ内径(Φmm)
6
ねじ部
(-) シール剤なし
CADデータダウンロード