※7-M14-3-KPQ-KPG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPQU_KPGU - ブランチ(KPGU06)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 40090523 品番 KPGU06-01-X193
参考基準価格(税別)¥19,320 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
形状ブランチ 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R 接続ねじ1/8 材質(G) ステンレス (SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする