モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ストローク(mm)
20
スイッチ形番
-
注文コード
40090985
品番
STG-B-25-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,840
この商品は
ストローク・スイッチ形番
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
53.5
寸法AA(mm)
30以下:65、30を超え100以下:84、100を超え200以下:103
寸法B(mm)
37.5
寸法C(mm)
11.5
寸法D(mm)
25
寸法DD(mm)
9
寸法EE(mm)
Rc1/8
寸法F(mm)
42
寸法G(mm)
93
寸法H(mm)
38
寸法HD(mm)
8.5
寸法HH(mm)
M6深さ15
寸法I(mm)
91
寸法JJ(mm)
M6深さ12
寸法K(mm)
64
寸法KA(mm)
5.2貫通
寸法KC(mm)
9.5座ぐり深さ5.5
寸法MM(mm)
12
寸法N(mm)
26
寸法NN(mm)
M6貫通
寸法O(mm)
30以下:11.5、30を超え100以下:30.5、100を超え200以下:49.5
寸法P(mm)
30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120
寸法PA(mm)
30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77
寸法PP(mm)
17
寸法Q(mm)
13
寸法R(mm)
14
寸法RD(mm)
10
寸法S(mm)
29
寸法U(mm)
78
寸法V(mm)
30
寸法W(mm)
34
寸法WW(mm)
82
寸法X(mm)
16
-2
寸法XA(mm)
4
寸法XB(mm)
4.5
寸法Y(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
20
作動方式
復動形
スイッチ数
-
スイッチ形番
-
接続口径
Rc1/8
クッション
ゴムクッション付
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rcねじ
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.6
最低使用圧力(MPa)
0.15
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差
+2.0mm
周囲温度(℃)
-10〜60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)
0.157
軸受種類
ころがり軸受
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40090985
STG-B-25-20
75303123
STG-B-25-20
ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-25〜)
CKD
1個
¥
30,525
税込
¥
33,578
注文コードが変更になりました
エアシリンダ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ
AirTAC
税込
¥
10,998
〜
¥
9,998
〜
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC
税込
¥
38,478
¥
34,980
バスケットへ
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-75A
SMC
税込
¥
19,778
〜
¥
17,980
〜
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
SMC
税込
¥
43,978
¥
39,980
バスケットへ
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45-〜)
SMC
税込
¥
5,498
〜
¥
4,998
〜
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-100Z)
SMC
税込
¥
15,378
〜
¥
13,980
〜
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF〜)
SMC
税込
¥
8,009
〜
¥
7,281
〜
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
17,578
¥
15,980
バスケットへ
CY3B Series マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形
SMC
税込
¥
84,678
¥
76,980
バスケットへ
C55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ 複動・片ロッド
SMC
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-80B〜)
CKD
税込
¥
22,904
〜
¥
20,822
〜
ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ
コガネイ
税込
¥
780
〜
¥
709
〜
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1450シリーズ
コガネイ
税込
¥
42,878
〜
¥
38,980
〜
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}
SMC
税込
¥
17,578
〜
¥
15,980
〜
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ
コガネイ
税込
¥
8,578
〜
¥
7,798
〜
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N
ParkerTAIYO
税込
¥
13,178
〜
¥
11,980
〜
CQ Series(CQ2B40)
SMC
税込
¥
4,948
〜
¥
4,498
〜
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ
税込
¥
4,728
〜
¥
4,298
〜
CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
34,078
¥
30,980
バスケットへ
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC
税込
¥
8,468
〜
¥
7,698
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアシリンダ
ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-25 CKD
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります
ガイド付シリンダ
標準形エアシリンダ
コンパクトエアシリンダ
耐環境仕様エアシリンダ
フローティングジョイント・ロッドエンド
エアハイドロユニット
ロッドレスシリンダ
テーブル付シリンダ
ファインロックシリンダ
ブレーキ付・ロック付シリンダ
特殊シリンダ
クランプシリンダ
ピンシフトシリンダ
ストッパシリンダ
計測シリンダ
高速形シリンダ
バルブ付エアシリンダ
ISOシリンダ
オートスイッチ
エアシリンダ用部品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品