※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2D - デルタユニオン(KQ2D10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 形状デルタユニオン 管接続口径3/8 注文コード40093944 品番KQ2D10-03NP
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は形状・管接続口径など9種類から選べます 他の種類を見る
形状デルタユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類RRc 管接続口径3/8 シール方式シール剤付 材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする