曜日別特売
KQ2F04-G02A1 KQ2F - メスユニオン(KQ2F04) SMC 40095676

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2F - メスユニオン(KQ2F04)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじ1/4ねじの種類Rc材質(ねじ部)(A)黄銅注文コード40095676品番KQ2F04-G02A1
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
形状メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類Rc接続ねじ1/4材質(ねじ部)(A)黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする