※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2F - メスユニオン(KQ2F16)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
接続ねじ
1/2
ねじの種類
G
注文コード
40096306
品番
KQ2F16-G04N
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・ねじの種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
16
ねじの種類
G
接続ねじ
1/2
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード