※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H01)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ1/8 接続ねじ1/8 注文コード40096403 品番KQ2H01-01-X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,240
この商品は形状・適合チューブ外径・接続ねじなど49種類から選べます 他の種類を見る
形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ1/8 ねじの種類R 接続ねじ1/8 シール方式シール剤なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40096403 KQ2H01-01-X12 40096412 KQ2H01-01A-X12 KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H01) SMC KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H01) SMC 1袋(10個) 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする