曜日別特売
KQ2H06-01NS1 KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06) SMC 40098248

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじ1/8注文コード40098248品番KQ2H06-01NS1
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/8シール方式シール剤なし材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする