曜日別特売
KQ2H12-G02N KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H12) SMC 40100673

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H12)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(5個)形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)12注文コード40100673品番KQ2H12-G02N
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類G接続ねじ1/4シール方式シール剤なし材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする