※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K01)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接続ねじ10-32UNF ねじの種類UNF 材質(ねじ部)(A) 黄銅 注文コード40101538 品番KQ2K01-32A1
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は接続ねじ・ねじの種類・材質など4種類から選べます 他の種類を見る
形状45°エルボユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ1/8 ねじの種類UNF 接続ねじ10-32UNF シール方式シール剤なし 材質(ねじ部)(A) 黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする