KQ2K06-M6N1 KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K06) SMC 40102423

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K06)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじM6×1.0ねじの種類M注文コード40102423品番KQ2K06-M6N1
参考基準価格(税別)¥4,330販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類M接続ねじM6×1.0シール方式シール剤なし材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする