※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状エルボユニオン 接続ねじ1/8 注文コード40104496 品番KQ2L04-01N1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は形状・接続ねじ・適合管継手dなど86種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 接続ねじ1/8 シール方式シール剤なし 材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする