※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L05)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状エルボユニオン 接続ねじ10-32UNF 注文コード40105677 品番KQ2L05-32N1
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は形状・接続ねじ・管接続口径など39種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ3/16 ねじの種類UNF 接続ねじ10-32UNF シール方式シール剤なし 材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする