曜日別特売
KQ2L07-02AP KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L07) SMC 40107488

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L07)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状エルボユニオン注文コード40107488品番KQ2L07-02AP
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
形状エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/4ねじの種類R管接続口径1/4シール方式シール剤付材質(ねじ部)(A) 黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする