※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
K Series(KQ2L23)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
エルボユニオン
接続ねじ
1/8
注文コード
40110778
品番
KQ2L23-01A1
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
形状・接続ねじ・適合管継手d
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
シール方式
【おねじ】(-)シール剤なし
材質(ねじ部)
(A)黄銅
CADデータダウンロード