※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K Series(KQ2L23)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状エルボユニオン 接続ねじ1/4 注文コード40111076 品番KQ2L23-02NS1
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は形状・接続ねじ・適合管継手dなど36種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)3.2 ねじの種類R 接続ねじ1/4 シール方式【おねじ】(S)シール剤付 材質(ねじ部)(N)黄銅+無電解ニッケルめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする