曜日別特売
KQ2N06-01AP KQ2N - アダプタ(KQ2N06) SMC 40113212

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2N - アダプタ(KQ2N06)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(10個)管接続口径1/8ねじの種類RRc注文コード40113212品番KQ2N06-01AP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,340販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
形状アダプタ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類RRc管接続口径1/8シール方式シール剤付材質(ねじ部)(A) 黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする