※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2N - アダプタ(KQ2N10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
ねじの種類
RRc
注文コード
40113413
品番
KQ2N10-03NP
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
アダプタ
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
RRc
管接続口径
3/8
シール方式
シール剤付
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード