※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの コンパクトエアシリンダ
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
5
注文コード
40114006
品番
SSD2-L-25-5
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,130
販売価格(税別)
¥
5,573
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・スイッチ形番
など
948
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
寸法A(mm)
37.5
寸法B(mm)
32.5
寸法C(mm)
11
寸法D(mm)
6
寸法EE(mm)
M5
寸法F(mm)
40
寸法I(mm)
5.5
寸法J(mm)
9座ぐり深さ5.5
寸法K(mm)
51
寸法KA(mm)
M6深さ11
寸法KK(mm)
M6深さ11
寸法M(mm)
10
寸法MM(mm)
12
寸法N(mm)
28
寸法WF(mm)
5
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
5
作動方式
復動形
接続口径
M5
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
1
型番
復動・片ロッド形・スイッチ付
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.6
最低使用圧力(MPa)
0.1
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差
+1.0mm
寸法FA(mm)
20.5(24)
寸法FB(mm)
13.5
周囲温度(℃)
-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法HD(mm)
-
スイッチ数
-
許容吸収エネルギー(J)
0.021
寸法RD(mm)
-
CADデータダウンロード