寸法A(mm)37.5
寸法B(mm)32.5
寸法C(mm)11
寸法D(mm)6
寸法EE(mm)M5
寸法F(mm)40
寸法I(mm)5.5
寸法J(mm)9座ぐり深さ5.5
寸法K(mm)51
寸法KA(mm)M6深さ11
寸法KK(mm)M6深さ11
寸法M(mm)10
寸法MM(mm)12
寸法N(mm)28
寸法WF(mm)5
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)5
作動方式復動形
接続口径M5
使用ピストン速度(mm/s)50〜500
最高使用圧力(MPa)1
型番復動・片ロッド形・スイッチ付
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+1.0mm
寸法FA(mm)20.5(24)
寸法FB(mm)13.5
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法HD(mm)8.5
スイッチ数2個付
許容吸収エネルギー(J)0.021
寸法RD(mm)14
スイッチ形番F2H