※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接続ねじM6×1.0 ねじの種類M 注文コード40114777 品番KQ2S06-M6N1
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は接続ねじ・管接続口径・ねじの種類など38種類から選べます 他の種類を見る
形状六角穴付ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類M 接続ねじM6×1.0 シール方式シール剤なし 材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする