※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S07)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
1/8
1/8
1/4
1/16
3/8
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
(A) 黄銅
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40114962
品番
KQ2S07-34AP
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
形状
六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ1/4
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/8
シール方式
シール剤付
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード